| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W39773 Herst.-Nr.: WIMA SMD 1812 0,22UF 10% 63V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Länge: | 4.8 mm | Breite: | 3.3 mm | Nennspannung: | 63 V | Typ: | WIMA SMD 1812 0,22UF 10% 63V | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Bauform: | 1812 | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 20 % | Material: | Kunststoff | Elektr. Kapazität: | 0.22 µF | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Polyester-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, WIMA SMD 1812 0, 22UF 10% 63V |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 1,54* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|