Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Onroad Combo S10DRTR+3652-4000KV Windungen (Turns): 8 Automodell Brushless Antriebsset 1:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W388741
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     S10DRTR+3652-4000KV
EAN/GTIN:
     4016139086033
Suchbegriffe:
Brushless Regler
Modellautoantriebssets
brushless regler
Wer sein Fahrzeug von Brushed-Antrieb auf Brushless umstellen will, der ist mit diesem Set gut beraten. Die leistungsstarke Kombination eingnet sich am besten für Onroad-Fahrzeuge . Dank einer optional erhältlichen Programmierkarte, ist das programmieren kinderleicht.
Features:
Perfekter Umstieg von Brushed- auf Brushless
Wasserdichter 60A Fahrtregler
Lieferumfang:
Brushless-Motor · Brushless-Regler · Anleitung.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Onroad-Fahrzeuge
kV (U/min pro Volt):
4000
Wellen-Ø:
3.175 mm
Leerlaufstrom:
4.4 A
Windungen (Turns):
8
Zellenzahl NiCd/NiMH:
6
Zellenzahl LiPo:
2
Abgabeleistung:
340 W
Betriebsspannung max.:
7.4 V
Betriebsspannung min.:
7.2 V
Betriebsspannungsbereich:
7.2 - 7.4 V
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
Automodell Brushless Antriebsset
Weitere Suchbegriffe: Reely, Onroad Combo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 147,08*
€ 3,50*
ab € 122,52*
€ 147,09*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 147,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.