Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samxon DRC226S03G30RR Doppelschicht-Kondensator 22 F 2.3V 20% (Ø x L) 10mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W38411
Hersteller:
     SAMXON
Herst.-Nr.:
     DRC226S03G30RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
doppelschichtkondensator 22f
doppelschichtkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Nennspannung:
2.3 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
DRC226S03G30RR
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
22 F
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Doppelschicht-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Samxon, gold cap, gold-cap
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
351
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,31*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.