Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Fresh Breeze 380123 Solarbelüftungssystem 1.2 Wp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W382771
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     380123
EAN/GTIN:
     4251190100377
Suchbegriffe:
Phaesun
Fresh Breeze
Solarlüfter
Die Einsatzgebiete für den Solarlüfter Fresh Breeze von Phaesun sind sehr vielfältig. Ob im landwirtschaftlichen Bereich zur Be- und Entlüftung von z.B. Hühnerställen oder von Räumen mit geringer Luftzirkulation wie Gewächshäusern, Wintergärten oder gelegentlich genutzten Gartenhäusern. Der Solarlüfter hilft dabei, die Luft frisch zu halten und verhindert muffige Gerüche und Kondenswasserbildung.

Der Lüfter ist selbstlaufend, sobald die Sonneneinstrahlung stark genug ist (auch bei diffuser Einstrahlung), braucht keinen Stromanschluss oder Verkabelung und kann einfach in eine unbeschattete Außenwand eingebaut werden.

Durch den Tausch der Lüfterräder kann der Solarlüfter je nach Bedarf zum Saugen oder Blasen umgerüstet werden.
Features:
Solarbetriebener Wandventilator
Aus solidem ABS-Kunststoff
UV- und Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2 Wp
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
2 V
Gewicht:
800 g
Leistung (Details):
1.2 Wp
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Solarbelüftungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 217,95*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 217,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.