| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W38255 Herst.-Nr.: FKP1R011504B00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik. Features: RoHS konform Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 mm | Länge: | 18 mm | Breite: | 5 mm | Nennspannung: | 1250 V/DC | Typ: | FKP1R011504B00KSSD | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Flanken-Steilheit: | 29000 V/µs | Dielektrikum: | Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Elektr. Kapazität: | 1500 pF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 15 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | FKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1R011504B00KSSD, Hochspannungskondensator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,69* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,73* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,68* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|