| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W37891 Herst.-Nr.: FKP2J014701I00HSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miniaturkondensatoren.· Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Film/Folien Aufbau · Impulsfest · Niedriger Verlustfaktor · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für allgemeine Anwendungen in Oszillatorschaltungen, Resonanzkreisen, im Audio- und HF-Bereich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Länge: | 7.2 mm | Breite: | 6.5 mm | Nennspannung: | 630 V/DC | Typ: | FKP2J014701I00HSSD | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Flanken-Steilheit: | 1000 V/µs | Dielektrikum: | Polypropylen/Metallfolie | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Elektr. Kapazität: | 4700 pF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 5 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | FKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP2J014701I00HSSD |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,27* | € 0,62* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,58* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|