Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 1206AS-R10J-01 1206AS-R10J-01 HF-Drossel SMD 1206 100 nH 0.26Ω 0.85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37753
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206AS-R10J-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
2.5 mm
Breite:
4.0 mm
Typ:
1206AS-R10J-01
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Nennstrom:
0.85 A
Widerstand:
0.26 Ω
Induktivität (L):
100 nH
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Mess-Frequenz:
100 MHz
Resonanz-Frequenz:
1100 MHz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,42*
2 Tage
119
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 21,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.