Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.27mm 908140808 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W374472
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     908140808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Picoflex PF-50 Header with PCB Pegs, Vertical, Low Profile, Surface Mount, Tin (Sn) Plated, 8 Circuits, Tube, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
908140808
Nennstrom:
2.4 A
Engineering Part No:
908140808
Engineering Series Name:
PICOFLEX SMT HDR
Engineering Series No:
90814
Beschichtungsdicke Printseite:
3.048 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
3.048 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
5
€ 5,95*
ab € 0,3421*
€ 0,7158*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,72*
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,95*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,95*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
903270308
ab € 0,208*
Zubehör
Molex
92315-0810
ab € 8,35*
Zubehör
Molex
92315-0820
ab € 9,19*
Zubehör
Molex
90327-0360
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
90327-3308
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.