Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.27mm 923150825 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W374062
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     923150825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Picoflex PF-50 IDT-to-Picoflex PF-50 IDT Cable Assembly, 0.25m Length, Tin (Sn) Plating, 8 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
923150825
Nennstrom:
1.2 A
Engineering Part No:
923150825
Engineering Series Name:
PICOFLEX HARNESS
Engineering Series No:
92315
Bauform:
Buchse
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
2.032 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.032 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm + Print
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
28
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, buchsengehäuse molex 8 polig, flachkabel, flachkabel 8 x 1,5, Molex, 92315-0825
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 3,26*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 3,28*
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 3,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
908140808
ab € 0,3421*
Zubehör
Molex
903250008
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.