Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS 2 3,3uF 10% 50V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 3.3 µF 50 V/DC 10% 5mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37357
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B043301H00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
5.5 mm
Nennspannung:
50 V/DC
Typ:
MKS 2 3,3uF 10% 50V RM5
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Polyester
Elektr. Kapazität:
3.3 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.