| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W37326 Herst.-Nr.: FKP1U024707E00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik. Features: RoHS konform Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 29 mm | Länge: | 41.5 mm | Breite: | 17 mm | Nennspannung: | 2000 V/DC | Typ: | FKP1U024707E00KSSD | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Flanken-Steilheit: | 11000 V/µs | Dielektrikum: | Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Elektr. Kapazität: | 0.047 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 37.5 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | FKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1U024707E00KSSD, Hochspannungskondensator, Kondensator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,62* | € 7,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,83* | € 7,54* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,81* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|