Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP2J004701D00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 470pF 630 V/DC 20% 5mm (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37321
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J004701D00HSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Miniaturkondensatoren.· Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Film/Folien Aufbau · Impulsfest · Niedriger Verlustfaktor · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für allgemeine Anwendungen in Oszillatorschaltungen, Resonanzkreisen, im Audio- und HF-Bereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
4.5 mm
Nennspannung:
630 V/DC
Typ:
FKP2J004701D00HSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
1000 V/µs
Dielektrikum:
Polypropylen/Metallfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
470 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,49*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 1,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.