Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP1T024705D00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 1600 V/DC 20% 22.5mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37320
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T024705D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
7 mm
Nennspannung:
1600 V/DC
Typ:
MKP1T024705D00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
2100 V/µs
Dielektrikum:
Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.047 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.