Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U001504B00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 150pF 2000 V/DC 10% 15mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37226
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U001504B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.
Features:
RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
FKP1U001504B00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
56000 V/µs
Dielektrikum:
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
150 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,57*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.