Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS2C042201K00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 63 V/DC 20% 5mm (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37223
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C042201K00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
7.2 mm
Nennspannung:
63 V/DC
Typ:
MKS2C042201K00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kt kondensator, Wima, MKS2C042201K00KSSD, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.