Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U011505B00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1500pF 2000 V/DC 10% 22.5mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37196
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U011505B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.
Features:
RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
6 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
FKP1U011505B00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
46000 V/µs
Dielektrikum:
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
1500 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,03*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,03*
7 Tage
11
3
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.