Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U021006B00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 2000 V/DC 10% 27.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37163
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U021006B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.
Features:
RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
31.5 mm
Breite:
11 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
FKP1U021006B00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
11000 V/µs
Dielektrikum:
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
0.01 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
27.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.