Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4D042204F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 100 V/DC 20% 15mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36933
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D042204F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
18 mm
Breite:
8 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Typ:
MKS4D042204F00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, Wima, MKS4D042204F00KSSD, 171-0734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.