Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4F041004F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 250 V/DC 20% 15mm (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36823
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F041004F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
18 mm
Breite:
8 mm
Nennspannung:
250 V/DC
Typ:
MKS4F041004F00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
326
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,05*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 2,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.