Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A105K016AT Tantal-Kondensator SMD 1 µF 16V 10% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36567
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Typ:
T491A105K016AT+
Bauform:
3216
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
1 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Kemet, T491A105K016AT+, 170-0245, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
2000
Frei Haus
ab € 0,0735*
€ 0,0962*
2000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1028*
20
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,133*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,261*
1 Tag
1757
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K016RNJ
ab € 0,0612*
Ähnlich
Vishay
293D105X9016A2TE3
ab € 0,0884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.