Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491B476K010AT Tantal-Kondensator SMD 47 µF 10V 10% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36274
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B476K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V
Typ:
T491B476K010AT+
Bauform:
3528
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
47 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491B476K010AT+, 170-0291, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,154*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,196*
1 Tag
992
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB476K010RNJ
ab € 0,0885*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB476K010RNJ
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.