Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491D107K010AT Tantal-Kondensator SMD 100 µF 10V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36235
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D107K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V
Typ:
T491D107K010AT+
Bauform:
7343
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Kemet, T491D107K010AT+, 538-2600, Tantalkondensatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
500
Frei Haus
ab € 0,363*
€ 0,439*
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
1 Tag
664
3
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,07*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K010RNJ
ab € 0,185*
Ähnlich
Kemet
T494C107K010AT
ab € 0,66*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K010RNJ
ab € 0,294*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K016RNJ
ab € 0,318*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016D2TE3
ab € 0,32*
Ähnlich
Vishay
293D107X9010C2TE3
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
293D107X9010D2TE3
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.