Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VitrOhm CR254-05T 0R39 Hochlast-Widerstand 0.39Ω axial bedrahtet 2.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36148
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CR254-05T 0R39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 2,5 watt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
12.6 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Typ:
CR254-05T 0R39
Temperaturbereich:
-55 - +350 °C °C
Widerstand:
0.39 Ω
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
2.5 W
Toleranz ±:
5 %
Max. Temperatur:
+350 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, VitrOhm, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,219*
1 Tag
463
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,235*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 5,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.