| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W347581 Herst.-Nr.: CDF-N04024k71100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.4 mm | Länge: | 1.1 mm | Breite: | 0.60 mm | Typ: | CDF-N04024k71100 | Widerstand: | 4.7 kΩ | Bauform: | 0402 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.063 W | Toleranz ±: | 1 % | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0306* | € 0,0419* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0459* | € 0,1046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|