| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W347501 Herst.-Nr.: CDF-N060310k1100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.55 mm | Länge: | 1.7 mm | Breite: | 0.95 mm | Typ: | CDF-N060310k1100 | Widerstand: | 10 kΩ | Bauform: | 0603 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.1 W | Toleranz ±: | 1 % | Verpackungsart: | Tape cut | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0203* | € 0,0294* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0458* | € 0,1043* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|