| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W347231 Herst.-Nr.: CLF12181R21100KB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.75 mm | Länge: | 3.3 mm | Breite: | 4.8 mm | Typ: | CLF12181R21100KB | Widerstand: | 1.2 Ω | Bauform: | 1218 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 1 % | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm | Produkt-Art: | Hochlast-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0713* | € 0,1336* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,125* | € 0,317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|