Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtech CRA-E12061R-20100 CRA-E12061R-20100 Dickschicht-Widerstand 1Ω SMD 1206 0.25W 20% 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W347201
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CRA-E12061R-20100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.35 mm
Breite:
1.75 mm
Typ:
CRA-E12061R-20100
Widerstand:
1 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
20 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0606*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 99,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,0721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,0682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.