Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pudenz CF 8 150A 15508926151 Polsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W345661
Hersteller:
     Pudenz
Herst.-Nr.:
     15508926151
EAN/GTIN:
     4250730270570
Suchbegriffe:
Pudenz
CF 8 150A
337-7959
Batteriepolsicherung
Hauptsicherung für die Befestigung mit der Klemme am Batteriepol. Mit transparenter Abdeckung zur visuellen Kontrolle schmelzender Elemente.
Features:
Einfache Montage
Hinweise:
Bitte Isoliermutter separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
11.5 mm
Breite:
20 mm
Typ:
150 A
Produkt-Art:
Polsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 20,26*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,27*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 40,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pudenz
2550808001
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.