Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 680pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 3mm x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerko
Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Durchmesser:
3 mm
Typ:
457329
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
680 pF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
K2000
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0512*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0773*
€ 0,092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,0804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,0769
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.