Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samxon DDL105S05F1JRRDAPZ Doppelschicht-Kondensator 1 F 5.5V 20% (L x B x H) 17.5 x 9 x 19.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34131
Hersteller:
     SAMXON
Herst.-Nr.:
     DDL105S05F1JRRDAPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator 1f
doppelschichtkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.5 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
9 mm
Nennspannung:
5.5 V
Typ:
DDL105S05F1JRRDAPZ
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
1 F
RM:
4.8 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Doppelschicht-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator 5,5v, Samxon, gold cap, gold-cap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,20*
2 Tage
154
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
1 Tag
314
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.