Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralec LR2512-22R005FA LR2512-22R005FA Metallschicht-Widerstand 0.005Ω SMD 2512 2W 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32441
Hersteller:
     Ralec
Herst.-Nr.:
     LR2512-22R005FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
LR2512-22R005FA
Widerstand:
0.005 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: widerstand 2w, widerstand, Ralec, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
6 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.