| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W30562 Herst.-Nr.: MKS4O122204B00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 mm | Länge: | 18 mm | Breite: | 5 mm | Nennspannung: | 1000 V/DC | Typ: | MKS4O122204B00KSSD | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Dielektrikum: | Metallisierte Polyesterfolie | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Elektr. Kapazität: | 0.022 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 15 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,51* | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,53* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,54* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|