| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W30058 Herst.-Nr.: MKP4O126804F00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Länge: | 18 mm | Breite: | 8 mm | Nennspannung: | 1000 V/DC | Typ: | MKP 4 0,068uF 10% 1000V RM15 | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Dielektrikum: | Metallisierte Polypropylenfolie | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Polypropylen | Elektr. Kapazität: | 0.068 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 15 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | MKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,89* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|