Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP1O122204C00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 1000 V/DC 10% 15mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30054
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O122204C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Länge:
18 mm
Breite:
6 mm
Nennspannung:
1000 V/DC
Typ:
MKP1O122204C00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
2100 V/µs
Dielektrikum:
Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,61*
1 Tag
42
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
2 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
7 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.