| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W286501 Herst.-Nr.: C2570 EAN/GTIN: 4056534001385 |
| |
|
| | |
| Motorträger für Brushlessmotoren BOOST 10, 15, 18 oder ähnliche Motoren mit einem Außendurchmesser von ca. 28mm. Sehr leicht und stabil. Damit kann ein Verbrennermodell ganz einfach auf Brushless Elektroantrieb umgerüstet werden. Lieferumfang: Motorträger. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Passend für: | 28er (Ø) Brushlessmotoren | Länge der Trägerarme: | 75 mm | Produkt-Art: | Alu-Motorträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,55* | € 19,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,81* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|