Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS1CBZ103MT6P22525 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 10000 µF 16V 20% (Ø x H) 25mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18966
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS1CBZ103MT6P22525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko
Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Typ:
ECS1CBZ103MT6P22525
Temperaturbereich:
+85 °C (max)
Bauart:
SnapIn
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
10000 µF
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Jianghai, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,30*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.