Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR2ELK330MFF501220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 33 µF 250V 20% (Ø x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18743
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2ELK330MFF501220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Höchste Lebensdauer bei hohen Wechselströmen. Applikationen: Netzgeräte, Lichttechnik, Industrie-Elektronik.
Features:
Longlife
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
12.5 mm
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 10000 h
Typ:
ECR2ELK330MFF501220
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
33 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Jianghai, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
402
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,81*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,84*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.