Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1EQG330MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 33 µF 25V 20% (Ø x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18570
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1EQG330MFF250607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
7 mm Bauhöhe für Video, Audio, Kamera und Mini-Recorder.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
ECR1EQG330MFF250607
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
33 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0757*
1 Tag
5120
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0917*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 20,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.