Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 38479 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 47 µF 63V 20% (Ø x L) 6.5mm x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18560
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
6.5 mm
Typ:
2222 021 38479
Temperaturbereich:
+85 °C (max)
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
47 µF
Max. Temperatur:
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
194
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,26*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,26*
1 Tag
733
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.