Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1JPT100MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18518
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1JPT100MFF200511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10uf 63v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
5 mm
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 3000 h
Typ:
ECR1JPT100MFF200511
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
2 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Jianghai, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0462*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,89*
€ 12,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.