Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 001045026166 WEL3266-W-103-LF Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 10kΩ 4320°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18432
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     001045026166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.6 mm
Höhe:
6.75 mm
Breite:
6.75 mm
Typ:
WEL3266-W-103-LF
Belastbarkeit:
0.25 W
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
12-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
4320 °
Weitere Suchbegriffe: Weltron, WEL3266-W-103-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.