| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W17324 Herst.-Nr.: 77A-100M-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 26 mm | Durchmesser: | 8 mm | Typ: | 77A-100M-00 | Nennstrom: | 5 A | Widerstand: | 0.042 Ω | Induktivität (L): | 10 µH | Bauform: | 77A | Bauart: | axial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Ferrit | Resonanz-Frequenz: | 1000 kHz | Produkt-Art: | Drossel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fastron, Drossel, Spule |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 300 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,31* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,08* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|