Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 77A-152M-00 77A-152M-00 Drossel axial bedrahtet 77A 1500 µH 2.4Ω 0.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W17130
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-152M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Durchmesser:
11 mm
Typ:
77A-152M-00
Nennstrom:
0.7 A
Widerstand:
2.4 Ω
Induktivität (L):
1500 µH
Bauform:
77A
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
10 kHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,20*
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 3,08*
6 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.