Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2mm 353620450 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W169002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     353620450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
leiterplattenbuchse
2.00mm Pitch Sherlock Wire-to-Board Header, Vertical, with Positive Lock, 4 Circuits, with Kinked PC Tails, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
125 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
353620450
Nennstrom:
2 A
Engineering Part No:
35362-0450
Engineering Series Name:
Hdr Str
Engineering Series No:
35362
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
2 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, Molex, 35362-0450
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,186*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
5
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,3797*
2 Tage
8296
1
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502128000
ab € 0,0102*
Zubehör
Molex
355070400
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.