Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3mm 430450818-200 200 St. Tape


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W168922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450818-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol

Features:
Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
430450818-200
Nennstrom:
8.5 A
Engineering Part No:
43045-0818
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMT
RM:
3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: Molex, 43045-0818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 388,57*
€ 458,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,70*
€ 462,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,38*
€ 545,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,05*
€ 541,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,65*
€ 498,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,53*
€ 481,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,57*
€ 462,40
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,94285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.