Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 334720606 Schwarz Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W167092
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     334720606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex 6 pol steckergehäuse
MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 6 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Verriegelung zum Gegenstück
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
334720606
Typ:
334720606
Engineering Part No:
33472-0606
Engineering Series Name:
MX150 DR Female Sld
Engineering Series No:
33472
Bauform:
Buchse
Polzahl:
6
Gesamtpolzahl:
6
Verpackungsart:
Partitioned Carton
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Power-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, Molex, 33472-0606
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
528
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,81*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,94*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,00*
1 Tag
2504
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
34345-0001
ab € 0,1362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.