Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 001045026298 WEL3296-Y-502-LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 5kΩ 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14977
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     001045026298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.85 mm
Höhe:
9.5 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
WEL3296-Y-502-LF
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
5 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Weitere Suchbegriffe: Weltron, WEL3296-Y-502-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
290
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,94*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.