| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W14764 Herst.-Nr.: 001045026297 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 4.85 mm | Höhe: | 9.5 mm | Breite: | 9.5 mm | Typ: | WEL3296-Y-202-LF | Belastbarkeit: | 0.5 W | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 2 kΩ | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Print | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Potentiometer-Besonderheiten: | 25-Gang | Drehwinkel (mechanisch): | 9000 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001196750, Weltron, WEL3296-Y-202-LF, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 0,84* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,85* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,84* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|