Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W14755 Herst.-Nr.: TAP476M016SCS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.5 mm | Nennspannung: | 16 V/DC | Durchmesser: | 8 mm | Typ: | TAP476M016SCS | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Elektr. Kapazität: | 47 µF | RM: | 2.5 mm | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Tantal-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 0,958* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,23* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|