Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP156M035SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5mm 15 µF 35 V/DC 20% (Ø x H) 7mm x 10.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W14723
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP156M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 15µf 35v
avx tantalkondensator
Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Nennspannung:
35 V/DC
Durchmesser:
7 mm
Typ:
TAP156M035SCS
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
15 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, AVX, Tantalkondensatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,40*
1 Tag
338
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,57*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.